Chladící vložka 3°, Pro ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 354268 12
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
SU1
Druh produktu
Chladící vložka
Pro úzké tepelné upínače (3°) D2
18 mm
Pro upínací průměr min. D1
12 mm
Pro upínací průměr max. D1
12 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354268 12
EAN / GTIN 4045197484390
Číslo výrobce 354268 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Smršťovací přístroj GARANT č. 354210 SU1 a chladicí jednotka GARANT č. 354215 CU1.