Hűtőbetét 3° 12 mm

Cikkszám: 354268 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SU1
Befogó ⌀-höz D1 12 mm
Karcsú zsugorbefogóhoz (3°) D2 értékkel 18 mm
Termék fajtája Hűtőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 354268 12
EAN / GTIN 4045197484390

Leírás

Alkalmazható:

GARANT zsugorbefogó készülék 354210 sz. SU1 és GARANT hűtőegység 354215 sz. CU1.
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
    Befogó ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz