Chladící vložka 3°, Pro ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 354268 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SU1
Druh produktu Chladící vložka
Pro úzké tepelné upínače (3°) D2 14 mm
Pro upínací průměr min. D1 8 mm
Pro upínací průměr max. D1 8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354268 8
EAN / GTIN 4045197484376
Číslo výrobce 354268 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Smršťovací přístroj GARANT č. 354210 SU1 a chladicí jednotka GARANT č. 354215 CU1.