Rashladni umetak 4,5° 3-5 mm

Artikl br.: 354260 3-5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SU1
za stezni ⌀ D1 3-5 mm
za normalnu termoskupljajuću glavu (4,5°) s D2 12 mm
Vrsta proizvoda Rashladni umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 354260 3-5
EAN / GTIN 4045197437563

Opis

Odgovara:

GARANT termostezni uređaj br. 354210 SU1 i GARANT jedinica za hlađenje br. 354215 CU1.
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
    za stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu