{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | VIB STAR | |
| Označení výrobce | Außenrundschleifscheibe VIB STAR | |
| Obsah | 1 ks | |
| Průměr | 200 mm | |
| Šířka kotouče T | 15 mm | |
| Průměr otvoru H | 31,75 mm | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč pro vnější kulaté broušení | |
| Brusiva | Kubický nitrid boritý (CBN) | |
| Proces broušení | Vnější broušení | |
| Vhodné pro materiál | Tvrdokov; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace |
| Katalogové číslo | 34701645 | |
| EAN / GTIN | 9009013127217 | |
| Číslo výrobce | 34701645 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |