Tyrolit zunanji cilindrični brusilni kolut VIB STAR 200x15x31,75 mm B jeklo/HSS

Št. art.: 34701645
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija VIB STAR
Oznaka proizvajalca Außenrundschleifscheibe VIB STAR
Vsebina 1 kos
Premer 200 mm
Širina plošče 15 mm
Premer izvrtine 31,75 mm
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusne plošče za zunanje okroglo brušenje
Brusno sredstvo kubični bornitrit (CBN)
Postopek brušenja zunanje brušenje
Primerno za material karbidna trdina; jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje površine
Lastnosti brez vibracij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34701645
EAN/GTIN 9009013127217
Številka proizvajalca 34701645
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Zunanji cilindrični disk VIB STAR je izdelan s sistemom nosilnega telesa, ki blaži vibracije.
  • To zagotavlja stalen in nemoten proces brušenja.
  • Stalni učinek samoostritve zagotavlja tudi stalno porabo energije in s tem visoko raven učinkovitosti tega orodja.
  • Nizka obraba omogoča tudi visoko dimenzijsko natančnost obdelovanca, dimenzijski pregledi pa so zmanjšani na minimum.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 63 m/s.
  • Specifikacija: 15 – 3
  • Mere: D x T x H = 200 x 15 x 31,75

Prednosti:

  • Velika ekonomičnost
  • Brez vibracij
  • Superabrazivni abraziv

Material:

  • Jeklo, HSS

Primerno za:

  • Orodje za zunanje okrogljenje

Opomba:

  • Za zunanje cilindrično brušenje visokolegiranih jekel in HSS
  • Z uporabo brusnega materiala CBN dobite posebno vzdržljivo orodje za visoko kakovost površine