Nosná tyč 347-075-100, třída OIML M1, jmenovitá hodnota 100 g, jemně soustružená nerezová ocel.

Artiklové číslo: 347-075-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 347-075-100
EAN / GTIN 4045761256323
Číslo výrobce 347-075-100
L-číslo L40250 2447
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • pro nasazení štěrbinových závaží; Nosná tyč je v oblasti háku zúžená, takže závaží se dají snadno zavěšovat a odvěšovat. Během používání zůstávají závaží bezpečně na svém místě a jsou chráněna proti nechtěnému vypadnutí.; Vlastní hmotnost nosné tyče 100 g; Maximální zatížení 2 kg (samozřejmě bez vlastní hmotnosti nosné tyče, tj. maximální možná celková hmotnost se vypočítá jako „maximální zatížení“ + „vlastní hmotnost nosné tyče″); Maximální hmotnost štěrbiny 1 kg;