Tige de support 347-075-100, Classe OIML M1, Valeur nominale 100 g, Acier inox finement tourné

Réf.: 347-075-100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 347-075-100
EAN / GTIN 4045761256323
Réf. fabricant 347-075-100
Article hors catalogue L40250 2447
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • pour fixer des poids fendus; La barre de support est effilée au niveau du crochet, ce qui permet d’accrocher et de décrocher facilement les poids à fente. Pendant l’utilisation, les poids restent bien en place et sont protégés contre toute chute accidentelle.; Poids propre de la barre porteuse 100 g; Charge maximale 2 kg (hors poids propre de la barre de support, c’est-à-dire que le poids total maximal possible est calculé à partir de la « charge maximale » + « poids propre de la barre de support »); Poids maximal de la fente : 1 kg;