{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Modrá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Zalomené | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 43 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. | 44 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 17 | |
| Provedení rukojeti | 1složková rukojeť | |
| Vlastnosti rukojeti | Izolované; Protiskluzové | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Siko kleště | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Celková délka | 300 mm | |
| Hmotnost celkem | 550 g |
| Katalogové číslo | 3462722 | |
| EAN / GTIN | 4010886975855 | |
| Číslo výrobce | 3462722 | |
| L-číslo | L60160 6619 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |