Tenaza pico loro

Número de artículo: 3462722
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color azul
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca Forma acodada
Longitud mordazas / boca 43 mm
Versión mordaza/boca Con dentado
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción mín. 44 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Número de enclavamientos ajuste preciso 17
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates regulables
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Norma DIN ISO 8976
Longitud total 300 mm
Peso total 550 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 3462722
EAN / GTIN 4010886975855
Número del fabricante 3462722
Número L L60160 6619
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 8976 forma C
Con la unión de la caja y la protección de la abrazadera
Ajuste fino por medio de un botón
No. 142 7 = 17-posiciones de ajusta
No. 142 10 = 15 posiciones de ajuste
No. 142 12 = 17-posiciones de ajuste
Ajuste con una sola mano con una gran superficie de actuación
Cabeza estrecha que permite trabajar en espacios reducidos
Bocas largas
Superficies de agarre desplazadas, auto-apriete en las tuercas y tubos
GEDORE cromo vanadio acero especial
Dientes endurecidos por inducción
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Diseño C = patas de mango delgado con costillas forjadas
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Acabado TC = cromado plateado, mangos de plastico rugoso

Característica:

  • Número de posiciones de ajuste: 17
  • Versión sin chispas: No
  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de mordaza L3 [mm]: 43 mm
  • Tipos de articulación: junta pasante
  • Anchura total [mm]: 57 mm
  • Altura total [mm]: 21 mm
  • Longitud total [inch]: 12
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Tamaño [pulgadas]: 12
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 55,0 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Peso neto [kg]: 0,55 kg
  • Estándar: DIN ISO 8976 - Forma C
  • Acabado superficial: cromado
  • Envergadura [mm]: 44 mm