Pince multiprise

Réf.: 3462722
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur bleu
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire déport
Longueur mors/mâchoire 43 mm
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. 44 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Nombre de crans pour réglage 17
Exécution du manche poignée monomatière
Caractéristiques poignée avec isolation; propriété antidérapante
Sommaire pièce unique
Type de produit pince multiprise
Poignée disponible oui
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 8976
Longueur totale 300 mm
Poids total 550 g

Identification et classification

Référence article 3462722
EAN / GTIN 4010886975855
Réf. fabricant 3462722
Article hors catalogue L60160 6619
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 8976 forme C
Avec joint coulissant
Réglage fin par bouton-poussoir
N° 142 7 = réglable dans 17 directions
N° 142 10 = réglable dans 15 directions
N° 142 12 = réglable dans 17 directions
Réglage à une main
Une pince étroite se faufile dans les endroits difficiles d'accès
Pinces à longues mâchoires
Surfaces de préhension décalées, auto-serrage des écrous et des tubes
GEDORE chrome vanadium acier spécial
Dents durcies par induction
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version C = jambes à poignée mince avec nervures forgées
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Nombre de positions de réglage: 17
  • Version sans étincelles: Non
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 43 mm
  • Types d'articulation: articulation traversante
  • Largeur totale [mm]: 57 mm
  • Hauteur totale [mm]: 21 mm
  • Longueur totale [inch]: 12
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Taille [pouce]: 12
  • Procédé de trempe: Trempé par induction
  • Largeur de tête 1 [mm]: 55,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 8,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Poids net [kg]: 0,55 kg
  • Norme: DIN ISO 8976 - forme C
  • Surface: chromé
  • Envergure [mm]: 44 mm