• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPGN MF-14X1.0-M HE DIN 13 HSSE 5% závitník Gun Point – ISO metrický jemný závit pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460558
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460558
EAN / GTIN 7291075586664
Číslo výrobce 3460558

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF14, stoupání závitu (TP) 1 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 11 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF14
  • Typ závitu (THFT): M60
  • Stoupání závitu (TP): 1 mm