• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TPGN MF-14X1.0-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point tap - ISO-metrische fijne schroefdraad voor een breed scala aan materialen

Artikelnummer: 3460558
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460558
EAN/GTIN 7291075586664
Nummer fabrikant 3460558

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 11 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) MF14, schroefdraadstap (TP) 1 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 11 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 374
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): MF14
  • Draadvormtype (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 1 mm