• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

TPGN MF-14X1.0-M HE DIN 13 HSSE 5 % Taraud Gun Point - Filetage métrique ISO fin pour une large gamme de matériaux

Réf.: 3460558
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460558
EAN / GTIN 7291075586664
Réf. fabricant 3460558

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) MF14, Pas filetage (TP) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 11 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 9 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): MF14
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1 mm