TPFN M-5X0,8-F HETI HSSE 5 % Co závitníky tvarované za studena – ISO metrický hrubý závit, podle DIN 13.

Artiklové číslo: 3460546
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460546
EAN / GTIN 7291075596342
Číslo výrobce 3460546

Popis

Popis:

Závitník, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M5, stoupání závitu (TP) 0,8 mm, užitná délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 5
  • Celková délka (OAL): 70 mm
  • Standardní závitníky DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 14 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M5
  • Stoupání závitu (TP): 0,8 mm
  • Užitečná délka (LU): 25 mm