TPFN M-5X0.8-F HETI HSSE 5 % Tarauds à fileter formés à froid - Filetage métrique grossier ISO, selon DIN 13.

Réf.: 3460546
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 5 mm
Filetage M5x0,8
Nombre de lèvres 5
Nuance de coupe HSS-E
Interface interface 1
Longueur utile 25 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 13
Procédé d’usinage filetage intérieur
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 3460546
EAN / GTIN 7291075596342
Réf. fabricant 3460546

Description

Description:

Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M5, Pas filetage (TP) 0.8 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur hors tout (OAL): 70 mm
  • Taraud standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 14 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M5
  • Pas filetage (TP): 0.8 mm
  • Longueur utile (LU): 25 mm