TPFN M-5X0.8-F HETI Machos de Acero Rápido con un 5% de Co, para Laminación en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Normal, según Norma DIN 13

Número de artículo: 3460546
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 5 mm
Rosca M5x0,8
Cantidad de cortes 5
Material de corte HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil 25 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 13
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 3460546
EAN / GTIN 7291075596342
Número del fabricante 3460546

Descripción

Descripción:

Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M5, Paso de rosca (TP) 0.8 mm, Longitud utilizable (LU) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
  • Número de labios (NOF): 5
  • Longitud total (OAL): 70 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 14 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M5
  • Paso de rosca (TP): 0.8 mm
  • Longitud utilizable (LU): 25 mm