Lamelový válec 100x100x19.1 STŘEDNÍ 60 pro ocel/nerez/neželezné kovy

Artiklové číslo: 34599248
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34599248
EAN / GTIN 8024406517971
Číslo výrobce 34599248
L-číslo L50140 3019

Popis

Popis:

Tento PRÉMIOVÝ brusný válec se skládá ze směsi brusné tkaniny a netkané textilie a je namontován na šicí stroj pomocí speciálního klínového otvoru. Kombinace materiálů nabízí vyšší řeznou hranu ve srovnání s válečky, které jsou vyrobeny pouze z netkaného materiálu, a zajišťuje vynikající stupeň přesného obrábění a maximální provozní komfort. Kromě toho, váleček nabízí typické vlastnosti netkaných výrobků, jako je silné větrání a nízký hluk v aplikaci. Čtyřklínový systém má na brusný nástroj účinný tažný účinek a zaručuje rychlé spuštění válce.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní a netkaný lamelový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A Medium C X 60
  • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 19,1 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: satinovací stroj

Výhoda:

  • Vysoká účinnost řezání
  • Vynikající stupeň dokončení
  • Maximální snadnost použití s nízkým šumem

Použití:

  • Snadné odstraňování otřepů a čištění, broušení saténových povrchů na malých a velkých plochách, odstranění oxidových vrstev, odstranění chyb z předchozích kroků obrábění