Lamelno kolo 100x100x19.1 MEDIUM 60 za jeklo/nerjaveče jeklo/NEM kovine

Št. art.: 34599248
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34599248
EAN/GTIN 8024406517971
Številka proizvajalca 34599248
L-število L50140 3019
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta brusilni boben PREMIUM je sestavljen iz mešanice abrazivne tkanine in flisa in se namesti na stroj za dodelavo satja skozi posebno klinasto odprtino. Kombinacija materialov zagotavlja večjo rezalno sposobnost v primerjavi z valji, izdelanimi samo iz flisa, ter zagotavlja odlično stopnjo končne obdelave in maksimalno enostavno uporabo. Poleg tega ima valj značilne lastnosti netkanih izdelkov, kot sta močno prezračevanje in nizka raven hrupa med uporabo. Sistem s štirimi klini učinkovito vleče orodje za brušenje in zagotavlja hiter zagon valja.

Lastnosti:

  • Oblika: Disk z zavihki iz tkanin in flisa
  • Primerno za materiale: Jeklo, nerjavno jeklo, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A SREDNJA C X 60
  • Dimenzije (D x D x V): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Izvrtina: 19,1 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Orodje za: Stroj za satiniranje

Prednosti:

  • Visoka sposobnost rezanja
  • Odlična stopnja končne obdelave
  • Najlažja uporaba z nizko ravnjo hrupa

Uporaba:

  • Enostavno odstranjevanje oblog in čiščenje, satenasto brušenje na majhnih in velikih površinah, odstranjevanje oksidnih plasti, odstranjevanje napak iz prejšnjih stopenj obdelave