Description:
Ce rouleau abrasif PREMIUM est composé d’un mélange de toile abrasive et de non-tissé et se monte sur la satineuse grâce à un trou de clavette spécial. Cette combinaison de matériaux offre une plus grande facilité de coupe que les rouleaux composés uniquement de non-tissé et garantit un excellent degré de finition et un confort d’utilisation maximal. De plus, le rouleau offre les caractéristiques typiques des produits en non-tissé, comme une forte ventilation et un faible niveau sonore lors de l’utilisation. Le système à quatre cales exerce un effet de traction efficace sur l’outil de ponçage et garantit une mise en service rapide du rouleau.
Caractéristique(s):
- Forme: Tissu & Vlies Disque à lamelles
- Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, métaux non ferreux
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : A MEDIUM C X 60
- Dimensions (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diamètre: 100 mm
- Epaisseur: 100 mm
- Alésage: 19,1 mm
- Granulométrie: 60
- Outil pour: satineuse
Avantage(s):
- Haute résistance à la coupe
- Excellent degré de finition
- Confort d’utilisation maximal et faible niveau sonore
Utilisation:
- Ébavurage et nettoyage faciles, ponçage de finition satinée sur petites et grandes surfaces, élimination des couches d’oxyde, élimination des défauts des étapes de traitement précédentes.