SNGN 1204ZN T01020 IS45C Radiální oboustranné keramické čelní frézovací destičky používané pro Vysokoposuvové obrábění šedé a tvárné litiny.

Artiklové číslo: 3448472
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3448472
EAN / GTIN 7291075566567
Číslo výrobce 3448472
L-číslo L23910 104224

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 12,7 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,2 mm
  • Délka řezné hrany (L): 12,7 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 5 mm
  • průměry inkružnice (IC): 12,7 mm
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 4,76 mm
  • Min. hloubka řezu 1,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku