SNGN 1204ZN T01020 IS45C Plaquitas de fresado de doble cara radiales de cerámica utilizadas para el mecanizado a alta velocidad de fundición gris y nodular

Número de artículo: 3448472
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3448472
EAN / GTIN 7291075566567
Número del fabricante 3448472
Número L L23910 104224

Descripción

Descripción:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 1,2 mm, longitud del borde de corte (L) 12,7 mm, diámetro Incírculo (IC) 12,7 mm, espesor de inserción de corte (S) 4,76 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 1,2 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 12,7 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 5 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 12,7 mm
  • Espesor de inserción (S): 4,76 mm
  • Min. Profundidad de corte 1,2 mm