SNGN 1204ZN T01020 IS45C Inserts de fraisage à face céramique radiale double face utilisés pour l’usinage à grande vitesse de fonte grise et de fonte nodulaire

Réf.: 3448472
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3448472
EAN / GTIN 7291075566567
Réf. fabricant 3448472
Article hors catalogue L23910 104224

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, rayon d’angle (RE) 1,2 mm, longueur de l’arête de coupe (l) 12,7 mm, diamètre intérieur (IC) 12,7 mm, épaisseur de plaquette de coupe (S) 4,76 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 1,2 mm
  • Longueur de l’arête de coupe (L): 12,7 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 5 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 12,7 mm
  • Epaisseur de plaquette (S): 4,76 mm
  • Profondeur de coupe min. 1,2 mm