• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SCD 068-115-080 IXC16 IC908 Vrták z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanálky, hloubka vrtání 16krát D, pro obrábění materiálů ISO-K.

Artiklové číslo: 3444086
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3444086
EAN / GTIN 7291075559507
Číslo výrobce 3444086

Popis

Popis:

Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtáku (DC) 6,8 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - metrický 6,8 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 125 mm, celková délka (OAL) 165 mm, užitná délka (LU) 115 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • průměr vrtáku (DC): 6,8 mm
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrická 6,8 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Délka upínací tyče (LCF): 125 mm
  • Počet zubů 2
  • celková délka (OAL): 165 mm
  • Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
  • délka stopky (LS): 36 mm
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 115 mm