Descripción:
Broca de metal duro, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 8 mm, propiedad de refrigerante (CSP) Coolant Thru, dirección (HAND) Right Hand, diámetro de broca (DC) 6,8 mm, tamaño de broca / diámetro de corte (DC) - métrico 6,8 mm, número de filos de corte (NOF) 2, longitud de estría (LCF) 125 mm, longitud total (OAL) 165 mm, longitud efectiva (LU) 115 mm
Característica:
- Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
- Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 8 mm
- Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
- Dirección (MANO): Mano derecha
- Diámetro de perforación (DC): 6,8 mm
- Taladro Bit Tamaño / Diámetro de corte (DC): - Métrico 6,8 mm
- Número de cantos de corte (NOF): 2
- Longitud de varilla de sujeción (LCF): 125 mm
- Número de dientes 2
- Longitud total (OAL): 165 mm
- Tolerancia del diámetro de la caña (TCDMM): h6
- Longitud del eje (LS): 36 mm
- Eje de receptáculo redondo
- Longitud útil (LU): 115 mm