• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

PENTA 17N200NX080RS IC1008 5-břitové otočné destičky pro vysoce přesné zapichování a odřezávání, jakož i obrábění ramen

Artiklové číslo: 3441930
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3441930
EAN / GTIN 7291075583496
Číslo výrobce 3441930

Popis

Popis:

Odřezávání Řezné nástroje, poloměr rohu (RE) 0,08 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,08 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 4 mm
  • Šířka řezu (CW): 2 mm
  • Tolerance šířky řezu (+/-) (CWTOL): 0,02 mm
  • Max. posuv při drážkování (fg(max)): 0,09 mm/ot
  • Min. posuv při zapichování (fg(min)): 0,03 mm/ot