• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17N200NX080RS IC1008 5-schneidige Wendeschneidplatten für hochpräzise Einstech- und Abstechanwendungen, sowie Schulterbearbeitungen

Artikel-Nr.: 3441930
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3441930
EAN / GTIN 7291075583496
Herstellernummer 3441930

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.08 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.08 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 4 mm
  • Schneidbreite (CW): 2 mm
  • Cutting Width Tolerance (+/-) (CWTOL): 0.02 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)): 0.09 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)): 0.03 mm/rev