PENTA 17N200NX080RS IC1008 Plaquitas Pentagonales para Tronzado y Ranurado de Precisión para Aplicaciones Próximas a Escuadras

Número de artículo: 3441930
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3441930
EAN / GTIN 7291075583496
Número del fabricante 3441930

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.08 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.08 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 4 mm
  • Ancho de corte (CW): 2 mm
  • Cutting Width Tolerance (+/-) (CWTOL): 0.02 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)): 0.09 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)): 0.03 mm/rev