BT40 EM 25X45 CX DIN6359 / DIN 1835 Form B Držák frézy s drážkami pro tryskovou chladicí kapalinu pro kužely BT MAS-403

Artiklové číslo: 3439068
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3439068
EAN / GTIN 7291075551969
Číslo výrobce 3439068

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 61 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, velikost dříku (SS) 40

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 61 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 25 mm
  • Délka límce (LPR): 45 mm
  • Velikost dříku (SS): 40

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku