BT40 EM 25X45 CX Portafresas Weldon DIN6359 / DIN 1835 Forma B con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Conexión BT MAS-403

Número de artículo: 3439068
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3439068
EAN / GTIN 7291075551969
Número del fabricante 3439068

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 61 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 61 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 25 mm
  • Voladizo (LPR): 45 mm
  • Shank Size (SS): 40