BT40 EM 25X45 CX DIN6359 / DIN 1835 Suporte para fresas de topo com ranhuras para refrigeração a jato para hastes cónicas BT MAS-403

N.º do artigo: 3439068
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3439068
EAN/GTIN 7291075551969
Número do fabricante 3439068

Descrição

Descrição:

Mandris para fresas de topo, diâmetro do corpo (BD) 61 mm, diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 25 mm, tamanho do topo (SS) 40

Característica:

Diâmetro do corpo (BD): 61 mm Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS): 25 mm Comprimento do balanço (LPR): 45 mm Tamanho do cano (SS): 40