Pilový list TYROLIT TSH 250x2.2x35/25.4 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34277672
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 34277672
EAN / GTIN 9009012079777
Číslo výrobce 34277672
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Žula, gneiss, tvrdé vápenopískové cihly, tvrdé cihly.
  • Detaily: Dodávají se redukční kroužky 35-30 mm a 30-25,4 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: C2 DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Velikost zrna: 30
  • Vhodnost materiálu: granit
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 33 - 2,2 - 10 X R30/25,4
  • Rozměr (D x D x H x H): 250 x 2,2 x 35 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 2,2 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Nástroj pro: Stolní pila

Výhoda:

  • Pro tvrdé materiály
  • Maximální výkon a životnost.
  • Velká nabídka sortimentu.

Materiál:

  • granit

Vhodné pro:

  • Stolní pila

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku