• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

TYROLIT TSH Disques pour scies sur table 250x2,2x35 PREMIUM pierres dures

Réf.: 34277672
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 34277672
EAN / GTIN 9009012079777
Réf. fabricant 34277672
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: granit, gneiss, brique argilo-calcaire dur, brique dure.
  • Détails: bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l’outil.

Caractéristique(s):

  • Form: C2 SCIE DIAMANT
  • Spécification : 33 - 2,2 - 10 X R30/25,4
  • Dimension (D x T x H): 250 x 2,2 x 35 mm
  • Diamètre: 250 mm
  • Epaisseur: 2.2 mm
  • Alésage: 35 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Granit
  • Outillage pour: Scie de table

Avantage(s):

  • Pour matériaux durs
  • Performance et longévité maximales.
  • Gamme offrant de nombreuses déclinaisons de produits.

Matière(s):

  • Granit
  • Granit

Adapté(s) pour:

  • Scie de table

Conseillers produits et services

Connectez-vous