TYROLIT TSH 250x2,2x35/25,4 mm PREMIUM asztali körfűrész tárcsa

Cikkszám: 34277672
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 34277672
EAN / GTIN 9009012079777
Gyártó száma 34277672
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Gránit, gneisz, kemény mészhomok, kemény tégla.
  • Részletek: 35-30 mm-es és 30-25,4 mm-es redukáló gyűrűket szállítunk.

Jellemző:

  • Halmazállapot: C2 DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Gabonaméret: 30.
  • Anyagalkalmasság: Gránit
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 33 - 2,2 - 10 X R30/25,4
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 250 x 2,2 x 35 mm
  • Átmérő: 250 mm
  • Vastagság: 2,2 mm
  • Furat: 35 mm
  • Szerszám: Asztali fűrész

Előny:

  • Kemény anyagokhoz
  • Maximális teljesítmény és élettartam.
  • Széles termékskála.

Alapanyag:

  • Gránit

Alkalmazható:

  • Asztalfűrész