Montážní vozík MODULO 260

Artiklové číslo: 3423468
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3423468
EAN / GTIN 4046459181989
Číslo výrobce 3423468
L-číslo L60160 6627
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Montážní vozík ″MODULO 260″ nabízí díky své jedinečné konfiguraci ideální mobilní pracoviště pro rychlé, organizované a efektivní opravy: - Různé hnací díly, jako např. hydraulický válec 17 t KL-0040-2500, ráčnový klíč/otevírací klíč, rázový utahovák

Charakteristika:

  • Obsah: 189 kusů
  • Celková délka: 1 200 mm
  • Celková šířka: 635 mm
  • Celková výška: 985 mm
  • Čistá hmotnost: 245kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Materiál: Ocelový plech
  • vhodné pro: Univerzálně použitelné při opravách ložisek kol, systémů řízení a náprav osobních automobilů a dodávkami.
  • Barva: modrá
  • Typ zásuvky: Úplný výsuv
  • Počet zásuvek: 4
  • Dynamická nosnost: 750kg
  • Zámek jednotlivých zásuvek: Ano
  • Statická nosnost: 1000kg