Beschreibung:
Der Montagewagen „MODULO 260“ bietet in seiner einzigartigen Zusammenstellung den idealen, mobilen Arbeitsplatz für schnelle, organisierte und effiziente Instandsetzungsarbeiten., Inhalt / Anwendungsbereich: • Diverse Antriebsteile wie Hydraulik-Zylinder 17 t KL-0040-2500, Ringratsche-/Maulschlüssel, Schlagauszieher 4,8 kg KL-0049-31 sowie Zug-/Druckspindeln (mechanisch, hydraulisch), Schnell-/Spannmuttern und Adapter der KL-0039-..Serie zum Antrieb der Werkzeugsätze., • Gelenkgriff KL-4007-411 sowie Kraftschrauber-/Steckschlüssel-Einsätze (SK / TX / XZN) zum Lösen und Festdrehen von Radlager-Zentralschrauben., • Sicherungsringzange KL-0192-5 zur De- und Montage von Radlager Sicherungsringen., • Drahtbürste zum Entrosten und Reinigen diverser Bauteile., • Radnabenauszieher KL-0041-38.. sowie Radlager-Werkzeugsätze der KL-0041-4.. Serie zum Aus- und Einpressen von Radnaben-/Lagereinheiten, z.B. bei VW, Audi, Seat, Skoda und Ford, Mazda, Volvo., • Abzieher der KL-0174-.. Serie zum Herausziehen von herkömmlichen Radnaben, sowie zum Auspressen von eingeklebten und festsitzenden Gelenkwellen., • Haken für Schlagauszieher KL-0049-360 A zum Abziehen von Querlenkern aus der Traggelenk-Klemmbohrung., • Radlager-Werkzeugsätze der KL-0039-.. Serie zum Aus- und Einpressen von nahezu allen herkömmlichen Radlagern und Radnaben., • Silentlager-Werkzeugsätze der KL-0039-.. Serie zum Aus- und Einpressen von Silent- und Gelenklagern., • Pressvorrichtungen der KL-0326-1.. Serie zum Aus- und Einpressen von Trag-/Führungsgelenken, z.B. bei Mercedes und VW T4., • Pressvorrichtungen der KL-0610-1.. Serie zum Aus- und Einpressen von Silentlagern am Hinterachs-Längslenker, z.B. bei Ford, Mazda, Volvo., • Radlagerwerkzeug KL-2211-111.. zum Abziehen von festsitzenden geschraubten Radlagereinheiten, z.B. bei Subaru., Technische Daten Montagewagen: • Abmessungen H 985 x B 1200 x T 635 mm, • Buchen-Multiplex-Arbeitsplatte, 30 mm stark, geölt, • Gesamttragkraft: 1000 kg / Im mobilen Betrieb: 750 kg, • 2x Bockrollen Ø 200 mm und 2x Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller, • Stahlblech, korrosionsbeständig, kratzfest pulverbeschichtet in GEDORE blau, • Extra breite Schubladen B 998 x T 474 mm mit Vollauszug, bis zu 70 kg belastbar, • Automatischer Schubladen-Einzug mit Einzelauszugssperre und Zentralverschluss, • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
Merkmal:
- Inhalt: 189 Stück
- Gesamtlänge: 1.200 mm
- Gesamtbreite: 635 mm
- Gesamthöhe: 985 mm
- Netto-Gewicht: 245 kg
- Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
- Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
- Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
- 1000 V isoliert: Nein
- VDE zertifiziert: Nein
- Material: Stahlblech
- passend für: Universell einsetzbar bei Instandsetzungsarbeiten an Radlagern, Lenk- und Achssystemen von PKW und Transportern.
- Farbe: Blau
- Schubladentyp: Vollauszug
- Anzahl Schubladen: 4
- Dynamische Tragkraft: 750 kg
- Einzelauszugssperre: Ja
- Statische Tragkraft: 1000 kg