armoire roulante en tôle d'acier MODULO 260

Réf.: 3423468
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3423468
EAN / GTIN 4046459181989
Réf. fabricant 3423468
Article hors catalogue L60160 6627
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Le chariot de montage ″MODULO 260″ offre, dans sa composition unique, le poste de travail mobile idéal pour des travaux de remise en état rapides, organisés et efficaces., Contenu / domaine d'application : - Diverses pièces d'entraînement comme le vé

Caractéristique(s):

  • Contenu: 189 pièces
  • Longueur totale: 1 200 mm
  • Largeur totale: 635 mm
  • hauteur totale: 985 mm
  • Poids net: 245kg
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Matériau: Tôles d’acier
  • Pour: Utilisation universelle pour les travaux de réparation sur les roulements de roue, les systèmes de direction et les essieux des voitures particulières et les camionnettes.
  • Couleur: Bleu
  • Type de tiroir: Extraction complète
  • Nombre de tiroirs: 4
  • Capacité de charge dynamique: 750kg
  • Blocage individuel des tiroirs: Oui
  • Capacité de charge statique: 1000kg