{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | TSU PREMIUM | |
| Označení výrobce | TSU Tischsägeblatt PREMIUM Universal | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | kulatá | |
| Průměr | 350 mm | |
| Šířka kotouče | 2,8 mm | |
| Nosný kotouč | ocel | |
| Hnací stroj | Jiné | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru | 35 mm | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Velikost jádra (síťovina) | 40 mesh | |
| Specifikace | 40 - 2 | |
| Vhodné pro materiál | Beton; Kámen; Cihla | |
| Materiálová skupina | minerální stavební materiály | |
| Norma | EN 13236 |
| Katalogové číslo | 34180293 | |
| EAN / GTIN | 9003171275841 | |
| Číslo výrobce | 34180293 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |