• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

TYROLIT TSU Disco diamantato per taglierina 350x2,8x35 PREMIUM universali

Codice art.: 34180293
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Series TSU PREMIUM
Manufacturer’s designation TSU Tischsägeblatt PREMIUM Universal
Content 1 pcs.
Description of shape round
Diameter 350 mm
Width of disc 2.8 mm
Backing pad steel
Propulsive equipment other
Holder hole
Diameter of hole 35 mm
Contents unit pieces
Type of product cutting disc
Grit size (mesh) 40 mesh
Specification 40 - 2
Suitable for material concrete; stone; brick
Material group mineral building materials
Standard EN 13236

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34180293
EAN / GTIN 9003171275841
Codice del produttore 34180293
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Descrizione

Aprašymas:

  • Materials able to be machined: cellular concrete, sand-lime brick, pumice stone, clay brick, etc.
  • Details: 35-30 mm and 30-25.
  • 4 mm reduction bushes are included with disc diameters up to 550 mm.
  • A 60-55 mm reduction bush is supplied with disc diameters of 625 mm and upwards.

Požymis:

  • Form: C2W DIAMOND SAW
  • Specification : 40 - 2,8 - 10 X R30/25,4
  • Dimension (D x T x H): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Thickness: 2.8 mm
  • Drill hole: 35 mm
  • Grain size: 40
  • Material suitability: Universal
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Table saw

Privalumai:

  • Universal use
  • Maximum performance and lifetime.
  • Broad product range.

Apdirbama medžiaga:

  • Universal
  • Universal

Tinka:

  • Table saw

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello