{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TSU PREMIUM | |
| Herstellerbezeichnung | TSU Tischsägeblatt PREMIUM Universal | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | rund | |
| Durchmesser | 350 mm | |
| Breite Scheibe | 2,8 mm | |
| Trägerteller | Stahl | |
| Antriebsmaschine | Sonstige | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung | 35 mm | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Korngröße (Mesh) | 40 Mesh | |
| Spezifikation | 40 - 2 | |
| geeignet für Material | Beton; Stein; Ziegel | |
| Werkstoffgruppe | mineralische Baustoffe | |
| Norm | EN 13236 |
| Artikelnummer | 34180293 | |
| EAN / GTIN | 9003171275841 | |
| Herstellernummer | 34180293 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |