Vrtací sklíčidlo s válcovou stopkou, Typ: 32

Artiklové číslo: 341265 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrfutter mit zylindrischem Schaft, Typ: 32
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 32 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 32 mm
Délka stopky LS 60 mm
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Délka vrtací hlavy uzavřená L1 92 mm
Délka vrtací hlavy otevřená L1 81,9 mm
Přesnost obvodové házivosti 20 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Konstrukce kompaktní
S čelními chladícími tryskami ano
Tlak chladicí kapaliny max. 50 bar
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Celková délka L 141,9 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341265 32
EAN / GTIN 4062406086633
Číslo výrobce 341265 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pro pravý i levý chod.
  • Štíhla konstrukce.
  • Cílený přívod chladicího média.

Výhoda:

  • Velmi flexibilní použití díky válcové stopce.
  • Optimální přídržné momenty na nástroj.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče Torx s příčnou rukojetí.