MM s -A-L30/10-C375-T06-WH válcové šanky (osazené) pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3409824
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3409824
EAN / GTIN 7291075485066
Číslo výrobce 3409824

Popis

Popis:

Zásuvky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 0,98″, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 3/8″, velikost závitu, strana obrobku (THSZWS) T06, celková délka (OAL) 3″

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 0 364″
  • Délka těla (LB): 0,98″
  • Maximální délka těla (LBX): 1″
  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS): T06
  • celková délka (OAL): 3″
  • Max. Úhel ponoření (RPMX): 47670 rev/min