MM S-A-L30/10-C375-T06-WH Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3409824
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3409824
EAN / GTIN 7291075485066
Número del fabricante 3409824

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 0.98″, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud total (OAL) 3″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.364″
  • Longitud del cuerpo (LB): 0.98″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 1″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T06
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 47670 Rev/min