MM S-A-L30/10-C375-T06-WH queues cylindriques (étagées) pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3409824
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3409824
EAN / GTIN 7291075485066
Réf. fabricant 3409824

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 0.98″, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 3″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.364″
  • Longueur corps (LB): 0.98″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 1″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T06
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 47670 Rev/min