MM EA.750H750R060-3T12 IC08 Výměnné stopkové frézy z tvrdokovu s proměnným úhlem šroubovice pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3405073
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3405073
EAN / GTIN 7291075449488
Číslo výrobce 3405073
L-číslo L24060 881

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 0,726″
  • Vlastnosti rozhraní T12
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/4″
  • Délka řezné hrany max (APMX): 3/4″
  • Počet řezných hran (NOF): 3

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.726″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Polomer rohu (RE): 0.06″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.339″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth

Ze stejné série "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Zobrazit všechny