MM EA.375H375R030-3T06 IC08 Vyměnitelné plnotučné karbidové frézy s proměnným úhlem šroubovice pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3405057
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3405057
EAN / GTIN 7291075449341
Číslo výrobce 3405057
L-číslo L24060 1022

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 0,366″
  • Vlastnosti rozhraní T06
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/8″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 3/8″
  • Počet řezných hran (NOF): 3

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.366″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T06
  • Polomer rohu (RE): 0.03″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/8″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.748″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth