MM ECD-12X145-2T08 IC908 Vyměnitelný navrtávací nástroj

Artiklové číslo: 3404551
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3404551
EAN / GTIN 7291075450408
Číslo výrobce 3404551
L-číslo L24060 743

Popis

Popis:

Středicí vrták, vlastnosti rozhraní T08, délka břitu 16,5 mm, délka břitu 16,5 mm, délka břitu 16,5 mm, průměr vrtání (DC) 12 mm.

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Délka rezu 16.5 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 12 mm