MM ECD-12X145-2T08 IC908 Cabezas de Taladrado para Punteado de Precisión Sin Necesidad de Casquillo Guía

Número de artículo: 3404551
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3404551
EAN / GTIN 7291075450408
Número del fabricante 3404551
Número L L24060 743

Descripción

Descripción:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Cutting Length 16.5 mm, Cutting Length 16.5 mm, Cutting Length 16.5 mm, Cutting Length 16.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Longitud de corte 16.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12 mm