• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECD-12X145-2T08 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: 3404551
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3404551
EAN / GTIN 7291075450408
Herstellernummer 3404551
L-Nummer L24060 743

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidenlänge 16.5 mm, Schneidenlänge 16.5 mm, Schneidenlänge 16.5 mm, Schneidenlänge 16.5 mm, Bohrdurchmesser (DC) 12 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidenlänge 16.5 mm
  • Bohrdurchmesser (DC) 12 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12 mm