ERC060E13-3C06CH05DA57 IC1508 Hrubovací frézy z tvrdokovu pro obrábění hliníku se 3 drážkami, úhel šroubovice 38°, střední délka

Artiklové číslo: 3401443
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Série SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3401443
EAN / GTIN 7291075445770
Číslo výrobce 3401443
L-číslo L24180 933

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 13 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 57 mm, kulatá stopka, Kulatá stopka

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.07 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 21 mm

Ze stejné série "SOLIDSHRED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku